Destaco 810-S-LC pneumatisk ersättningsklämma är idealisk för att fixera och hålla ner arbetsstycken på plats och för att ersätta utslitna Destaco 810-S-seriens vippklämmor inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den fungerar genom att kombinera en pneumatisk cylinder med Toggle Lock Plus-funktionen för att hålla klämmorna mekaniskt låsta, även under total förlust av lufttryck. Det säkerställer att över-centerlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning. Denna klämma är en pneumatisk version av Destaco 210 manuell vippklämma. Den innehåller en sensorfärdig design för sensorer av rund eller T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Destaco 810-S-LC pneumatisk klämma använder en luftmanövrerad cylinder för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Denna bärbara pneumatiska klämma möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten när den används vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit vid tryck upp till 145 psi. Klämman har en luftportstorlek på 1/8 NPT för läckagefri anslutning. 810-S-LC-klämman är kompatibel med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 respektive CABL-013).
Användningsområden:
Denna Destaco 810-S-LC pneumatiska vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, montering, fixtur och testning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 810-S-LC pneumatisk ersättningsklämma har inbyggda flödeskontroller för att eliminera externa flödeskontroller.
- Den är sensor redo för cylindrar av rund eller T-slitstyp för att ge lågprofilmontering och enkel montering.
- Enheten levereras med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att hålla klämman mekaniskt låst, även under total förlust av lufttryck, samt säkerställa att klämman inte öppnas av misstag.
- Den är integrerad med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Klämman kan arbeta vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit, vid tryck upp till 145 psi.
- Denna 810-S-LC pneumatiska ersättningsklämma har en solid stångklämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats och för att ge enkel fastspänning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810-S-LC: Dessa ersättningsklämmor rymmer antingen runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) sensorer.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa 810-S-LC-klämmor är kompatibla med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 & CABL-013, respektive) för att ge flexibla justeringar av längd och höjd. De är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Denna Destaco 810-S-LC pneumatiska vippklämma kommer med en flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska klämmor?
A.Destaco pneumatiska klämmor är portabla enheter designade för snabb fastspänning, för repetitiva produktionsoperationer och tillfällig fixering.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.