Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 810-U-RC ersättande pneumatisk hållklämma, armlängd 90.6 mm, höjd under klämma 45.5 mm

Finns i lager
Artikel: AJ8BEW Modell: 810-U-RC
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
1 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByteklämma
Klämarmslängd3.57 "
KlämarmstilU-bar
Clamp Bar öppning99 grader
Cylinderborrning1.57 "
Duty CycleRättvis/Medium
Höjd under klämarm1.79 "
Hållkapacitet750 kg
MonteringsorienteringHorisontell
Öppning99 grader
Operating temp.-10 till 90 grader C.
Hamnstorlek1/8 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8315
Fartygets höjd (cm)9.63
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco 810-U-RC ersättande pneumatisk vippklämma med inbyggd flödeskontroll för obegränsat luftflöde; används för monterings- och svetsapplikationer
    • Har en magnetisk ringkolv för positionsavkänning via valfria närhetsbrytare
    • Kan ta emot sensorer av runda eller T-spår
    • Förmåga att motstå temperaturer från -10 till 90 grader C
    • Levereras med flänsbrickor för säker anslutning mot vibrationspåverkan

Produktvarianter

ProduktModellKlämarmstilHållkapacitetCylinderborrningHamnstorlekDuty CycleKlämarmslängdOperating temp.Höjd under klämarmPris
DESTACO 810-S-RC Ersättande pneumatisk vippklämma, 1/8 tums NPT-port, 750 lb Kapacitet | AJ8AZW 810-S-RCSolid bar750 kg1.57 "1/8 NPTRättvis/Medium3.57 "-10 till 90 grader C.1.79 "1 105 kr
DESTACO 810-U-LC ersättningsklämma, 810-serien, U Bar, 600 lb | AJ8BGL 810-U-LC-856 kg-1/8 NPT----1 891 kr
DESTACO 810-S-LC Ersättningsklämma, magnetisk kolvring | AJ8BKQ 810-S-LC-856 kg-1/8 NPT----1 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 810-U-RC ersättande pneumatisk hållklämma, armlängd 90.6 mm, höjd under klämma 45.5 mm
1 105 kr /enhet