Pneumatiska klämmor Använd luftmanövrerade pneumatiska cylindrar för att applicera klämtryck för att hålla nere arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/avklämning. Destaco pneumatiska vippklämmor är lämpliga för montering, testning, montering och svetsning i fordons- och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 810-serien pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av manuella klämmor i 210-serien. De är sensorklara för att ta emot sensorer av både runda och T-slitstyp för att detektera klämmornas öppna eller stängda läge. Dessa klämmor har en inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av en extern flödeskontroll. Destaco 810-U-LC används för att ersätta gammal eller utsliten montering av Destaco 810-U eller 810-UE klämma. Denna klämenhet är utrustad med en U klämstång för att ta emot en justerbar spindelenhet. Den drivs med en pneumatisk cylinder som har en magnetisk ringkolv för smidig drift och positionsavkänning. Denna pneumatiska cylinder förbrukar 0.029 kubikfot luft genom en 1/8 NPT eller G-1/8 port och klarar ett maximalt tryck på 10 bar. Destaco 810-U-LC pneumatisk klämma ger en maximal lasthållningskapacitet på 600 lb. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för att ge användarens säkerhet. Denna klämmas bas har gängade monteringshål för snabb och enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i en variant med en maximal hållkapacitet på 750 lb och en solid klämstång för fast positionering av en spindel.
Användningsområden:
Destaco 810-U-LC pneumatisk hållklämma är idealisk för olika applikationer, såsom fixtur, testning, svetsning och monteringsoperationer inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 810-U-LC pneumatisk hållklämma är fäst på en luftmanövrerad cylinder för att ersätta felaktiga eller utslitna delar av Destaco 810-U eller 810-UE klämma.
- Den är utrustad med en U-spännstång för flexibel justering av en spindel.
- Denna klämstång har en längd på 3.57 tum och en höjd på 1.79 tum.
- Spännarmen förflyttas med spänntryck från en pneumatisk cylinder för att hålla ner arbetsstycken.
- Den pneumatiska cylindern har en inbyggd flödeskontroll för obegränsat luftflöde, smidig drift och förhindrar kravet på externa flödeskontroller; en magnetisk ringkolv för exakt positionsavkänning.
- Klämman har en maximal hållkapacitet på 600 lb.
- Denna klämenhets bas har gängade monteringshål för snabb installation på ett plant arbetsstycke/yta.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810CYL ersättningscylinderenhet: Dessa cylinderenheter fästs på Destaco 810-U-LC ersättningsklämenheten för att byta ut slitna eller defekta delar av 810-seriens pneumatiska klämmor.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies kan leverera dessa neoprenspindlar med platt spets för att fästas på klämstången och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 235106: Dessa flänsbrickor används för att dra åt den bifogade spindeln på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 810-U-LC pneumatisk hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 810-U-LC pneumatisk vippklämma har gängade hål på basen för snabb installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Denna klämma är fäst vid en pneumatisk cylinder med sensorer för att aktivera klämenheten.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 810-U-LC-ersättningsklämenheten finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder även denna ersättningsklämma i en variant med solid stång och 750 lb hållkapacitet.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom positionen för den fästa spindeln i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).