Destaco 810-UE pneumatisk hållklämma används för att hålla ner arbetsstycken inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och fordonsindustrin. Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring som noggrant känner av kolvens läge under klämoperationen. Destaco 810-UE pneumatisk hållklämma har en innesluten design, vilket gör den idealisk för MIG- och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Destaco 810-UE pneumatisk vippklämma har en icke-vridbar cylinder som kan dras in i armaturer med hårda rör och är kompatibel med runda och T-slitssensorer. Denna pneumatiska fasthållningsklämma använder en luftmanövrerad cylinder för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycket på plats. Denna portabla pneumatiska klämma är fristående, kräver endast en tryckkälla för säkerhet och möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Denna pneumatiska fasthållningsklämma påverkas av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Destaco 810-UE pneumatisk hållklämma har U-stångsklämarmskonfiguration för enkel montering av armförlängningen och tillåter stångöppning upp till 99 grader. Denna pneumatiska hållklämma kan hålla belastningar upp till 600 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 810-UE pneumatisk hållklämma används inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin samt fordonsindustrin för fixering, testning, montering av fordonsdelar och lätt svetsning.
Funktioner:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippklämma har en sensorfärdig design för att rymma sensorer av runda eller T-slitstyp.
- Denna pneumatiska hållklämma erbjuder inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på externa flödeskontroller.
- Destaco 810-UE pneumatisk vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt kolvpositionsavkänning.
- Denna pneumatiska hållklämma kan användas vid temperaturer från -10 till 90 grader Celsius.
- Den tillåter baröppning upp till 99 grader.
- Destaco 810-UE pneumatisk nedhållningsklämma kan hålla laster upp till 600 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. De drivs av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder. Dessa omkopplare har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-korts reed-omkopplare med snabbkopplingskablar är integrerade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippklämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 810-UE pneumatisk vippklämma har ett par monteringshål på bottenplattan för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.