Pneumatiska klämmor använda pneumatiska cylindrar för att applicera klämtryck för att hålla nere arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/avklämning. Destaco pneumatiska vippklämmor är idealiska för montering, testning, montering och svetsning i fordons- och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 810-serien pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av manuella klämmor i 210-serien. De är sensorklara för att ta emot sensorer av både rund- och T-slitstyp. Dessa klämmor har inbyggda flödesbegränsningar, vilket eliminerar behovet av extern flödeskontroll. Destaco 810-S är utrustad med en rejäl klämstång för att få plats med en spindel i ett fast läge. Den drivs av en luftmanövrerad pneumatisk cylinder som har en magnetisk ringkolv för smidig drift och lägesavkänning. Den pneumatiska cylindern förbrukar 0.029 kubikfot luft genom en 1/8 NPT-port och klarar ett maximalt tryck på 10 bar. Denna pneumatiska klämma ger en maximal lasthållningskapacitet på 750 lb. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Denna klämbas har gängade monteringshål för snabb och enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med en U klämstång för att justera placeringen av en spindel; en cylinder med en G-1/8 luftport för tillförsel av tryckluft.
Användningsområden:
Destaco 810-S pneumatisk hållklämma är lämplig för applikationer, såsom fixtur, testning, svetsning och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 810-S pneumatisk hållklämma är utrustad med en solid klämstång för att fästa en spindel på en fast plats.
- Klämman har en stånglängd på 3.57 tum och är 1.79 tum ovanför klämbasen.
- Denna klämarm förflyttas med hjälp av klämtryck från en pneumatisk cylinder för att hålla ner arbetsstycken.
- Den pneumatiska cylindern har en inbyggd flödeskontroll för obegränsat luftflöde, smidig drift och förhindrar kravet på externa flödeskontroller; en magnetisk ringkolv för exakt positionsavkänning.
- Klämman kan ta emot sensorer med runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) för att identifiera dess stängda och öppna positioner.
- Den levereras med en bulthållare för att dra åt de bifogade spindlarna på en fast plats.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 210114: Dessa bulthållare används med Destaco 810-S pneumatisk hållklämma för att dra åt spindlar på en fast plats.
- Destaco 810CYL ersättningscylinderenhet: Dessa cylinderenheter är utformade för att ersätta felaktiga pneumatiska cylindrar om den gamla slits ut eller är defekt.
- Destaco 810-S-LC & 810450-40-1-00: Dessa utbytesklämmor och tätningssatser ersätter felaktiga eller utslitna klämenheter eller pneumatiska tätningar i klämman.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa 2 & 5 meter långa sensorkablar med snabb urkoppling är anslutna till sensorer på den pneumatiska cylindern för att detektera klämmans stängda/öppna läge.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 810-S pneumatisk hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 810-S pneumatisk vippklämmas bas har gängade hål för snabb installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 810-S pneumatisk hållklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna pneumatiska klämma i en variant med G-1/8 luftport (Destaco 810-SE) och en variant med U-stång och 600 lb kapacitet (Destaco 810-U).
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).