Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 810-U pneumatisk hållklämma, armlängd 3.57 tum, hållkapacitet 600 pund. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U pneumatisk hållklämma, armlängd 3.57 tum, hållkapacitet 600 pund.

Finns i lager
Artikel: AC8PHX Modell: 810-UKorsreferens: 3CXH9

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hållklämma
Klämarmslängd3.57 "
KlämarmstilU-bar
Cylinderborrning1.57 "
Duty CycleRättvis/Medium
Hållkapacitet600 kg
MaterialStål
Max. Ingående lufttryck (PSI)80
Operating temp.-10 till 90 grader C.
Hamnstorlek1/8 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7235
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco 810-U pneumatisk hållklämma är ett industriellt automationsverktyg som används för applikationer för arbetshållning. Den är idealisk för att säkra arbetsstycken under bearbetning, svetsning eller tillverkningsprocesser.

Funktioner:

  • Den är gjord av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Denna klämma stöder ett maximalt ingående lufttryck på 80 psi för att motstå högtryckssituationer.
  • Den har sensorberedskap för sensorer av både runda eller T-slots stil för förbättrad prestanda.
  • Denna klämma är utrustad med 2 flänsbrickor och en spindel för förbättrad funktionalitet och säker fastsättning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fäster jag den här klämman?

A.

  • Placera klämman runt föremålen som ska fästas.
  • Sätt in spindeln (delnr 240208-M) genom flänsbrickan (delnr 235106).
  • Dra åt spindeln med lämpliga verktyg tills önskad fästnivå uppnås.
  • Säkerställ en säker och stabil anslutning innan du lossar klämman.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Destaco 810-U pneumatisk hållklämma?

A.

  • Se till att klämman ger tillräcklig klämkraft för din applikation.
  • Kontrollera kompatibiliteten med materialet och storleken på arbetsstycket.
  • Kontrollera att ditt pneumatiska system kan leverera det nödvändiga driftstrycket.
  • Tänk på konstruktionsmaterialet för hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
  • Utvärdera om klämman möjliggör enkel och exakt justering.

F. Hur rengör och underhåller jag denna klämma?

A.

  • Torka av klämytorna med en ren, torr trasa för att ta bort damm och skräp efter varje användning.
  • Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage, skador eller korrosion.
  • Använd ett milt lösningsmedel för att rengöra envis smuts eller rester från klämkomponenterna.
  • Smörj rörliga delar med ett rekommenderat smörjmedel för att säkerställa smidig drift.
  • Förvara klämman i en torr och ren miljö för att förhindra korrosion eller skador när den inte används.

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekHållkapacitetKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdDuty CycleOperating temp.Pris
DESTACO 810-UE pneumatisk hållklämma, 600 lb hållkapacitet | AJ8AXT 810-UE1/8600 kgU-bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 till 90 grader C.5 102 kr
DESTACO 810-SE pneumatisk hållfast vippklämma, 750 lb hållkapacitet, | AJ8BGM 810-SE1/8750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 till 90 grader C.5 431 kr
DESTACO 810-S Pneumatic Hold Down Clamp, 1/8 NPT Air Port, Solid Bar, 750 lb | AJ8BLM 810-S1/8 NPT750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 till 90 grader C.5 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 810-U pneumatisk hållklämma, armlängd 3.57 tum, hållkapacitet 600 pund.
3 358 kr /enhet