Destaco 8116 pneumatisk svängklämma använder en stark hydraulisk klämmekanism för snabb sväng-och-kläm-rörelse för att förbättra produktiviteten. Den är avsedd för snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både metalliska och icke-metalliska produkter. Denna enhet erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det möjligt att klämma på en extremt liten yta. Den har en kropp i blockstil i aluminium som kan monteras från sidorna eller uppifrån. Denna pneumatiska svängklämma har en magnetisk kolvring för positionsavkänning och levereras med en klämarm och spindel som erbjuder en maximal hållkapacitet på 25 lb. Denna pneumatiska klämma kan arbeta under tryck upp till 130 psi och vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit. Den är utrustad med en manuellt justerbar gängad tapp i änden av en luftdriven svängarm som klämmer fast på arbetsstycket. Denna enhet är integrerad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. Denna Destaco icke-låsande klämma ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Den lätta och robusta konstruktionen tillåter flera miljoner driftcykler. Om du vill beställa dessa svängklämmor utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA i slutet av MPN. (Till exempel 8116-LA).
Användningsområden:
Destaco 8116 pneumatisk svängklämma i blockstil är användbar för en mängd olika applikationer inklusive svetsning, lätt bearbetning och montering. Den är idealisk för fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8116 pneumatisk svängklämma är utformad för att snabbt svänga fast metalliska eller icke-metalliska produkter och har en hållkapacitet på 25 lb.
- Den är idealisk för svets- och monteringsapplikationer.
- Denna pneumatiska klämma har aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion.
- Destaco 8116 pneumatisk svängcylinder har sido- eller toppmontering för flexibilitet vid operationer med utrymmesbegränsningar.
- Denna pneumatiska klämma inkluderar en klämarm med vänstersving och spindel för att säkerställa kraftfull och exakt klämning.
- Den har en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Denna klämma tillåter lufttrycksinmatning upp till 130 psi och kan arbeta vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 801528 & 801529: Dessa Destaco klämarmar används med Destaco 8116 pneumatisk svängklämma. De har en lätt aluminiumkonstruktion och har en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
- Destaco 801532: Dessa Destaco klämarmsadaptrar förbättrar kapaciteten hos Destaco 8116 pneumatiska svängklämman genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar. Varje enhet har aluminiumkonstruktion och en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 8116 pneumatisk svängklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 8116 pneumatisk svängklämma har en monteringskropp i blockstil som gör att enheten kan anpassas till specifikationerna för individuella fixturer. Den kan monteras uppifrån eller från sidorna för extra flexibilitet och kräver mycket kort tid för installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är lämpliga för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.
F. Hur skiljer man på en svängklämma till vänster och höger?
A. För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du visualisera hur du ser armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänsterhandsgungor, medan armar som rör sig medurs är högerhandsgungor.
F. Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?
A. En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
A. Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare induktiva sensorer som är designade i enlighet med IP65-standarder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållarkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.
F. Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.