DESTACO 8100/8300 -serien pneumatiska svängklämmor


Filter
Material: Aluminium , Drifttemp.: -14 till +195 grader F
StilModellSvängriktningStrokeVertikal klämmaCylinderborrningMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A
8116
Vänster hand0.85 "0.38 "0.75 "Sidofäste eller toppfäste10-326 451 SEK
B
8316
Vänster hand1.25 "0.5 "1.5 "Sidofäste eller toppfäste3 / 8-167 801 SEK
A
8115
Höger hand0.85 "0.38 "0.75 "Sidofäste eller toppfäste10-326 156 SEK
B
8315
Höger hand1.25 "0.5 "1.5 "Sidofäste eller toppfäste3 / 8-168 723 SEK

8100/8300 -serien pneumatiska svängklämmor

Destaco 8100- och 8300-seriens pneumatiska svängklämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism för snabb sväng-och-kläm-rörelse för att förbättra produktiviteten. De är avsedda för snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både metalliska och icke-metalliska produkter. Dessa enheter erbjuder repeterbarhet i låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det möjligt att klämma på en extremt liten yta. De har en kropp i blockstil i aluminium som kan monteras från sidorna eller uppifrån. Dessa pneumatiska svängklämmor har en magnetisk kolvring för positionsavkänning och levereras med en klämarm och spindel som erbjuder en maximal hållkapacitet på 89 lb (40.37 kg). Dessa pneumatiska klämmor kan arbeta under tryck upp till 130 psi och vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit. De är utrustade med en manuellt justerbar gängad pinne i änden av en luftdriven svängarm som klämmer fast på arbetsstycket. Dessa enheter är integrerade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor är icke-låsande klämmor som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Den lätta och robusta konstruktionen möjliggör flera miljoner driftcykler. Dessa klämmor erbjuds i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Om du vill beställa dessa svängklämmor utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA i slutet av MPN. (Till exempel 8115-LA eller 8315-LA).

du använder

Destaco 8100- och 8300-seriens pneumatiska svängklämmor i blockstil är användbara för en mängd olika applikationer inklusive svetsning, lätt bearbetning och montering. De är idealiska för fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Destaco 8100- och 8300-seriens pneumatiska svängklämmor har en lätt och robust konstruktion som erbjuder utmärkt strukturell styvhet samtidigt som de tål tryck upp till 130 psi.
  • Dessa klämmor har en kropp i blockstil som gör att enheterna antingen kan monteras från sidorna eller uppifrån.
  • De kommer med en spännarm och en spindel för användning vid svetsning, lätt bearbetning och montering.
  • Destaco 8100- och 8300-seriens pneumatiska svängklämmor är sensor redo att användas med sensorer i rund stil.
  • De finns i vänster och höger svingvarianter.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 801560: Dessa Destaco ersättningstätningssatser (801560) är designade för att klämmorna ska fungera obehindrat.
  • Destaco 801528 & 801529: Dessa Destaco-spännarmar används med märkets 8100-seriens pneumatiska svängklämmor (8115 respektive 8116). De har en lätt aluminiumkonstruktion och har en låsande konisk anslutning för armpositionering upp till 360 grader.
  • Destaco 801532: Dessa Destacos klämarmsadaptrar förbättrar kapaciteten hos Destacos 8100-serie pneumatiska svängklämmor genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar. Varje enhet har en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader och har aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer.


  • Destaco 821512 & 821513: Dessa Destaco-spännarmar används med märkets 8300-seriens pneumatiska svängklämmor (8315 respektive 8316). De har en lätt aluminiumkonstruktion och har en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
  • Destaco 821556: Dessa Destacos klämarmsadaptrar förbättrar kapaciteten hos Destacos 8300-serie pneumatiska svängklämmor genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar. Varje enhet har aluminiumkonstruktion och en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader.
  • Destaco 821560: Dessa ersättningstätningssatser är idealiska för märkets 8300-seriens pneumatiska svängklämmor (8315 & 8316).

Standarder och godkännanden

  • Destaco 8100 & 8300 Series pneumatiska svängklämmor är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

Den blockformade monteringskroppen för Destaco 8100 & 8300-seriens pneumatiska svängklämmor gör att enheten kan anpassas till specifikationerna för individuella fixturer. De kan monteras uppifrån eller från sidan för extra flexibilitet och kräver mycket kort tid för installation.

Vanliga frågor

Vad är en pneumatisk klämma?

Destaco pneumatiska klämmor är bärbara pneumatiska vippklämmor som är idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.

Hur fungerar pneumatiska klämmor?

Destacos pneumatiska klämmor med rak linje har luftmanövrerade cylindrar som underlättar temporär fixering, montering och svetsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Hur fungerar svängklämmor?

Destaco pneumatiska svängklämmor är enheter med krokar som monteras antingen direkt i en hållare eller i verktygskroppen, för att använda den bortsvängbara armen för att öka avklämnings- och klämhastigheterna.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor vid ombyggnad?

När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När det gäller pneumatiska cylindertätningar skulle det vara idealiskt att använda Magnalube G-fettet.

Vilken funktion har en pneumatisk cylinder?

Destaco pneumatiska cylindrar är mekaniska enheter som använder komprimerad gas för att generera kraft i en fram- och återgående linjär rörelse.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?