Destaco 8115 pneumatisk svängklämma i blockstil ger snabb sväng- och klämrörelse på metalliska eller icke-metalliska produkter för ökad produktivitet. Den använder de integrerade svängklämarmarna för att snabba upp avklämnings- och klämrörelserna och är idealisk för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb sväng-och-kläm-rörelse vid sekundära tillverkningsoperationer på metalliska och icke-metalliska produkter, för att säkerställa förbättrad produktivitet. Denna klämma levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, samt erbjuder fältjusterbar svängriktning till vänster/höger linje. Enheten erbjuder repeterbarhet i låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område. Denna svängklämma har en lätt, robust och kompakt design som gör den tillförlitlig och anpassningsbar för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs, såsom vid svetsning, montering, fixtur och testning. Denna 8115 pneumatiska svängklämma har en aluminiumkropp i blockstil som kan monteras från sidan eller uppifrån för enkel installation och maximal flexibilitet. Denna klämma är sensorklar och kan ta emot strömbrytare av rund stil. Denna pneumatiska svängklämma från Destaco har en magnetisk kolvring för ändlägesavkänning med förbättrad tätningsteknik och kan leverera ett totalt slag på 0.85 tum, med 0.47 tums slag under rotation. Destaco svängklämma kan arbeta vid tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 130 psig, och vid temperaturer från 0 grader Fahrenheit till 140 grader Fahrenheit. Den levereras med medföljande spindlar och en klämarm för maximal och utmattningsfri klämkraft med en hållkapacitet på 25 lb. Dessutom är den integrerad med en manuellt justerbar gängad pinne i änden av en luftdriven svängarm som klämmer fast på arbetsstycket. Enheten är utrustad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för att ansluta till en tryckluftskälla och är kompatibel med en ersättningstätningssats (801560) för fri funktion av klämmorna. Denna 8115 blockstil pneumatiska svängklämma erbjuds i höger svängbar klämarmstil.
Användningsområden:
Denna Destaco 8115 pneumatiska svängklämma i blockstil erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, montering, fixering och testning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8115 pneumatisk svängklämma i blockstil har en lätt och robust konstruktion för utmärkt strukturell styvhet.
- Den tål tryck upp till 130 psi inom ett temperaturområde på 0 grader till 140 grader Fahrenheit.
- Klämman är utrustad med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Denna klämma har en kropp i blockstil som gör att enheten kan monteras antingen uppifrån eller från sidan.
- Den levereras med en spännarm och en spindel för maximal spännkraft vid svetsning, lätt bearbetning och montering.
- Destaco 8115 pneumatisk svängklämma i blockstil är sensor redo att användas med runda sensorer.
- Designen i blockstil möjliggör enkel montering uppifrån eller från sidan för extra flexibilitet.
- Denna pneumatiska klämma har en höger svängbar klämarmsstil.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 801560: Dessa Destacos ersättningstätningssatser är designade för att klämmorna ska fungera obehindrat.
- Destaco 801528: Dessa Destaco klämarmar används med märkets 8115 pneumatiska svängklämma. De har en lätt aluminiumkonstruktion och har en låsande konisk anslutning för armpositionering upp till 360 grader.
- Destaco 801532: Dessa Destaco klämarmsadaptrar förbättrar kapaciteten hos Destacos 8115 pneumatiska svängklämma genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar. Dessa enheter har en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader och har aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 8115 pneumatisk svängklämma i blockstil har en blockstilsdesign som kan installeras uppifrån eller från sidan för ytterligare flexibilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är svängklämmor?
A.Destaco pneumatiska svängklämmor är enheter med krokar som är monterade antingen direkt i en hållare eller i verktygskroppen för att använda en utrustad svängarm för att öka avklämnings- och klämhastigheterna. h3>Q. Vad är en pneumatisk klämma?
A. Destaco pneumatiska klämmor är bärbara pneumatiska vippklämmor som är idealiska för snabb fastspänning i flera och kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Hur fungerar pneumatiska klämmor?
A. Destacos pneumatiska klämmor med rak linje har luftmanövrerade cylindrar som underlättar temporär fixering, montering och svetsning i flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.