Destaco 830-ME pneumatisk klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Den är lämplig för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Den levereras integrerad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna pneumatiska vippklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Destaco 830-ME pneumatisk klämma har en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer och kommer med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Den har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Denna pneumatiska klämma levereras integrerad med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna bärbara enhet är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Den är sensor redo för sensorer i runda och T-slitsstilar och har en ergonomisk handtagsdesign för smidig montering av armförlängningar. Den kan hantera laster upp till 2500 lb. Destaco 830-ME pneumatisk klämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 830-ME pneumatisk hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 830-ME pneumatisk vippklämma är utrustad med en lätt modifierbar, solid klämarm.
- Denna nedhållningsklämma har inbyggda flödeskontroller för smidig drift och en magnetisk ringkolv för positionsavkänning.
- Den levereras med noggrant bearbetade stålkomponenter som har härdade bussningar och svängtappar.
- Den sensorfärdiga designen rymmer sensorer av antingen runda eller T-spår.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810CYL: Dessa ersättningscylinderenheter är utformade för att ersätta felaktiga cylindrar i fall den gamla slits ut eller är defekt.
- Destaco 810169: Dessa runda reed-omkopplare är designade för användning med Destaco 830-ME pneumatisk vippklämma och har en snabbkopplingsmekanism med en LED för enkel installation. Dessa IP67-klassade omkopplare kan aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder. De är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-spår reed-omkopplare har en snabbfrånkopplingsmekanism utformad för att monteras på cylindrar med T-spår. De är IP67-klassade och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 830-ME pneumatisk vippklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 830-ME pneumatisk håll-ned vippklämma har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, krävs helt klart en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten & längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.