Destaco 830 pneumatisk vippklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats. Denna pneumatiska klämma är gjord av stål och kan hantera driftstemperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit. Den fungerar som den pneumatiska versionen av Destaco 630 manuella rätlinjiga klämmor. Denna pneumatiska klämma har en vippmekanism som gör att den kan dras åt med en kraft som är större än den applicerade kraften, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av applikationer som bearbetning och montering av allmänna maskiner, fartyg och bilar. Denna icke-låsande klämma ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Denna klämma består av en dubbelverkande cylinder, en klämarm och länkar för att multiplicera den applicerade kraften. Denna Destaco pneumatiska klämma använder lufttryck för att klämma och fixera arbetsstycken på plats, via kraften från en vippmekanism. Den är utrustad med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. Spaken har ett långt styrförhållande, med den höga effektiviteten hos varje del som säkerställer styvhet. Denna klämma har en flänsad bas för montering av arbetsstycket på basen. Denna pneumatiska vippklämma har ett inbyggt flödeskontrollsystem för smidig drift och en magnetisk kolvring för positionsavkänning. Den robusta stålkonstruktionen erbjuder styrka och strukturell styvhet samtidigt som den tål tryck upp till 72 psi. Den har en maximal kapacitet på 2500 lb.
Användningsområden:
Denna Destaco 830 pneumatiska vippklämma är idealisk för en mängd olika applikationer såsom svetsning och montering, för fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 830 pneumatisk vippklämma är utrustad med en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att erbjuda smidig drift och en magnetisk ringkolv för att säkerställa exakt positionsavkänning.
- Denna pneumatiska vippklämma är den pneumatiska versionen av Destaco 630 manuella klämmor med rak linje, som använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats.
- Denna pneumatiska vippklämma har en sensorfärdig design för sensorer av rund eller T-spår.
- Destaco 830 pneumatisk vippklämma kan rymma antingen T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
Kompatibla tillbehör:
- Kunder som letar efter en ersättningsklämma kan begära en offert för Destaco 830-LC & Destaco 830-M-LC för 830 respektive 830-ME klämmor.
- Destaco 810169: Denna runda reed-strömbrytare har en snabbkopplingsmekanism med en lysdiod för enkel installation. Denna brytare är IP67-klassad och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder. Den är designad för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår.
- Destaco 8EA-109-1: Denna T-spår reed-omkopplare har en snabbkopplingsmekanism utformad för att monteras på cylindrar med T-spår. Den är IP67-klassad och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 830 pneumatisk vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 830 pneumatisk vippklämma har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Destaco vippklämmor eller pneumatiska vippklämmor manövreras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder för smidig drift.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor när du bygger om dem?
S. Om du har att göra med Destacos mekaniska klämmor, är ett kopplingsfett som Mobil XTC att föredra, medan Magnalube G-fettet bör användas vid hantering av pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder hållförmågan hos en klämma?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under tillverkningsprocesser eller på monteringslinjer.
F. Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Färgen på handtaget har ingen betydelse, utan för att markera ett igenkännbart område och för att hjälpa till att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Erbjuder Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer som är specifikt designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot damm, kraftigt regn och kraftfulla hydraulstrålar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.