Destaco 830-RC pneumatisk klämma med rak linje är idealisk för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att applicera kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika tryck-/dragklämningsuppgifter inklusive montering, svetsning och lättpressningsoperationer. Destaco pneumatisk rätlinjeklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Klämmans runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i driften. Destaco pneumatisk rakklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Denna klämma med rak linje har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Destaco 830 serien pneumatiska vippklämmor finns även i M10 storlek kolvgänga varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 830-RC pneumatisk klämma med rak linje är designad för olika kommersiella uppgifter, inklusive montering, svetsning och lätt pressning.
Funktioner:
- Destaco 830-RC pneumatisk klämma med rak linje har kolstålkonstruktion för att ge motstånd mot skador/nötning från tuffa industriella förhållanden.
- Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning.
- Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet.
- Denna vippklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Destacos raklinjeklämma har flänsad bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort genom att bara skruva loss skruvarna.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 830-RC: Dessa pneumatiska klämmor rymmer antingen runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) sensorer.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa 850 klämmor är kompatibla med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 respektive CABL-013) för att ge flexibla justeringar av längd och höjd. De är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 830-RC pneumatisk klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 830-RC pneumatisk klämma med rak linje har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort genom att bara skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar pneumatiska rätlinjeklämmor?
A. Vissa pneumatiska klämmor med rak linje, såsom Destaco 830-RC, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration. En lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. Handsfree klämdrift uppnås genom att justera tillförseln av ingående luft.
F. Erbjuder märket pneumatiska hållklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 830-RC pneumatisk klämma, kan användaren också välja mellan M10-storlek för kolvgänga (Destaco 830-ME).
F. Vad är en pneumatisk rätlinjeklämma?
S. Destacos raka klämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer inklusive svetsning, träbearbetning, spänning, montering och testning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.
F. Erbjuder märket pneumatiska klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).