Destaco 847-S vippklämma är den pneumatiska versionen av 247-S manuella vertikala håll ner vipplåsklämma. Den har en över-centrerad växlingslänkning i kombination med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Denna klämma är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Destaco pneumatisk vippklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitstyp. Den har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Denna klämma levereras med en solid klämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats och hantera belastningar upp till 1000 lb. Klämarmen ger brett spelrum för enkel lastning med hjälp av en robust spiralformad kammekanism som drivs av en dubbelverkande luftcylinder. Den har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel komponentborttagning och klarar ett maximalt tryck på 145 psig. Denna vippklämma applicerar hållkraften i samma riktning nedåt, men handtaget är i horisontellt läge i sin stängda inställning. Detta gör att enheten kan användas i fall där operatören behöver mer utrymme ovanför klämman, eller där operatörens hand behöver vara borta från klämman under drift.
Användningsområden:
Destaco 847-S pneumatisk håll ner vippklämma används för applikationer som bearbetning, svetsning, slipning och metalltillverkning inom livsmedels- och förpackningsindustrin, automation, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 847-S pneumatisk vippklämma är integrerad med en inbyggd flödesbegränsningsmekanism som eliminerar behovet av externa flödeskontroller.
- Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med ett ergonomiskt handtag som erbjuder föraren komfort.
- Den kommer färdigmonterad och redo att användas.
- Denna modell levereras med bulthållare (247110) för säker anslutning mot vibrationer.
- Destaco 847-S pneumatisk håll ner vippklämma är sensor redo att rymma T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Den är redo för 4 mm eller 6.5 x 5 mm sensorer.
- Denna klämma är utrustad med magnetiska kolvringar som tillåter exakt positionsavkänning.
- Den har en öppningsvinkel på 94 grader som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 247110 bulthållare: Dessa bulthållare används för att säkra/hålla spindelenheten på plats för Destaco 847-S pneumatisk vippklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 847-S pneumatisk håll ner vipplåsklämma följer internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och säkerställer god miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Denna Destaco 847-S pneumatiska vippklämma kommer med genomgående monteringshål på basen som hjälper enheten att enkelt installeras på ytorna.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.