Destaco 847-U pneumatisk nedhållningsklämma är designad för att hålla / klämma fast ett arbetsstycke utan att använda händer. Destaco pneumatisk vippklämma är ett idealiskt val för monterings- och svetsoperationer och lätt klämning i metallbearbetnings- och träbearbetningsapplikationer. Denna vippklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Den har en U-formad klämstång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål/skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel. Destaco 847 -serien klämmor finns även i solida spännarmsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 847-U pneumatisk nedhållningsklämma är lämplig för lätta pneumatiska klämoperationer i svets- och monteringstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 847-U pneumatisk nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
- Destacos pneumatiska nedhållningsklämma har en justerbar spindeldesign för att ta emot arbetsstycken av varierande storlek samtidigt som den hålls säkert på plats.
- Den har en U -formad klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig i mitten.
- Destacos pneumatiska håll-down action-klämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål eller skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
- Användare kan också välja mellan ett brett utbud av lätta och medelstorapneumatiska klämmor som finns tillgängliga i en rad konfigurationer, stilar och konstruktioner (aluminium / stål) på Raptor Supplies.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 247109 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
- Destaco 847450-50-1-00 ersättningstätningssats används för att ersätta den utslitna/skadade tätningen på Destaco 847-U pneumatiska nedhållningsklämmans pneumatiska cylinder.
- Destaco CABL-010 snabbkopplingskabel används för att ansluta till klämmans sensor.
- Destaco 810169 rund reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
- Destaco 8EA-109-1 T-slits reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 847-U pneumatisk nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 847-U pneumatisk nedhållningsklämma har två par monteringshål på basen för att installeras på en plan yta/arbetsbänk.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska vippklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 847-U pneumatisk hållklämma, erbjuder märket även pneumatiska klämmor i solid bar-stil (Destaco 847-S pneumatisk klämma).
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
S. Destacos pneumatiska håll-ned vippklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och olika monterings- och testoperationer.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållarvippor?
A. Pneumatiska nedhållningsklämmor, såsom Destaco 847-U-klämmor, har en pneumatisk cylinder med en kolvtypskonfiguration. De har en lufttillförselledning som matas till klämcylindern genom en ingångsport. Handsfree-klämningsoperationen uppnås genom att justera den ingående lufttillförseln.
Fråga: Är klämman ett verktyg?
A. Klämmor är flexibla verktyg för användning. De tjänar till att hålla ett arbetsstycke säkert på plats för tillfälliga operationer. Dessa används i en rad applikationer, såsom möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.