Destaco 868 pneumatisk klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Den är lämplig för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Den levereras integrerad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna pneumatiska vippklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Destaco 868 pneumatisk klämma har en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer och levereras med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer. Den har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Denna pneumatiska klämma kommer integrerad med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna bärbara enhet är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Den är sensor redo för såväl runda som T-slits stilsensorer och har en U-stångshandtagsdesign för smidig fastsättning av armförlängningar. Den kan hantera laster upp till 4000 lb. Destaco 868 pneumatisk klämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit, med cylindertryck upp till 145 psi.
Användningsområden:
Destaco 868 pneumatisk håll ner vippklämma är lämplig för olika applikationer såsom svetsning, fixturkontroll och montering av fordonsdelar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 868 pneumatisk vippklämma är utrustad med en lätt modifierbar, solid klämarm.
- Denna nedhållningsklämma har inbyggda flödeskontroller för smidig drift och magnetisk ringkolv för positionsavkänning.
- Den levereras med noggrant bearbetade stålkomponenter som har härdade bussningar och svängtappar.
- Den sensorfärdiga designen rymmer sensorer av antingen runda eller T-spår.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 868 pneumatisk vippklämma är utrustad med en lätt modifierbar, solid klämarm.
- Denna nedhållningsklämma har inbyggda flödeskontroller för smidig drift och magnetisk ringkolv för positionsavkänning.
- Den levereras med noggrant bearbetade stålkomponenter som har härdade bussningar och svängtappar.
- Den sensorfärdiga designen rymmer sensorer av antingen runda eller T-spår.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts pneumatiska vippklämmor?
A. Destaco erbjuder pneumatiska vippklämmor i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor använder tryckluft snarare än mekanisk kraft för att applicera klämkraft för att hålla arbetsstycken på plats. De aktiveras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder.
F. Hur fungerar pneumatiska vippklämmor?
A. Vippklämmor verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstyckena i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.