Destaco 868-E pneumatisk vippklämma är idealisk för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska fasthållningsklämma använder en luftmanövrerad cylinder för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycket på plats. Denna bärbara pneumatiska klämma möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Denna pneumatiska vippklämma manövreras av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Destaco 868-E pneumatisk vippklämma är utrustad med en icke-svängbar cylinder som lätt kan föras in med hårda rör i fixturer och är integrerad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Denna klämenhet är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Den har också en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 868-E pneumatisk nedhållningsklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitstyp, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Destaco 868-E pneumatisk vippklämma är integrerad med en solid klämstång som erbjuder en öppningsvinkel på 90 grader för enkel lastning och lossning. Den är dessutom utrustad med en härdad tapp och bussning vid alla svängpunkter för lång livslängd.
Funktioner:
- Destaco 868-E pneumatisk vippklämma är integrerad med en inbyggd flödesbegränsningsmekanism som eliminerar behovet av externa flödeskontroller.
- Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med ett ergonomiskt handtag som erbjuder föraren komfort.
- Den kommer färdigmonterad och redo att användas.
- Destaco 868-E pneumatisk håll ner vippklämma är sensor redo att rymma T-slits och runda sensorer.
- Destaco 868-E pneumatisk vippklämma är utrustad med magnetiska kolvringar som möjliggör exakt positionsavkänning.
- Denna pneumatiska hållklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169: Denna förlängningssladd och kopplingsmutter är designad för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. Denna runda reed-brytare med snabbkopplingskabel manövreras av den magnetiska ringen som är fäst på klämmans cylinder. Den har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Denna T-slot reed switch med snabbkopplingskabel är utrustad med en LED för enkel installation och kan användas mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 868-E pneumatisk håll ner vipplåsklämma följer internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och säkerställer god miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 868-E pneumatisk håll ner vippklämma levereras med genomgående monteringshål på basen som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.