Destaco 868-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma är lämplig för svetsning, grepp, fastspänning och lokaliseringstillämpningar. Det är den pneumatiska versionen av Destaco 827-klämman. Denna pneumatiska klämma håller produkterna säkert på plats för att säkerställa felfri drift och är idealisk för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft för förbättrad tillförlitlighet och precision. Destaco 868-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma är gjord av rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Den kräver ett dubbelverkande pneumatiskt system för drift och kommer integrerat med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna vippklämma är utrustad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Destaco 868-LC ersättningspneumatisk håll ner vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit och kan hantera belastningar på upp till 4000 lb. Destaco 868-LC ersättnings pneumatisk håll ner vippklämma kan rymma sensorer som är utformade för att vara monterad på cylindrar, utan spår eller dragstänger i cylinderkroppen. Dessa sensorer är integrerade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer från 14 till 140 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 868-LC ersättningspneumatisk kraftklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin .
Funktioner:
- Destaco 868-LC ersättningspneumatisk vippklämma är den pneumatiska versionen av 827 pneumatisk vippklämma.
- Denna nedhållningsklämma har inbyggd flödeskontroll för smidig drift och en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Den levereras med noggrant bearbetade stålkomponenter som har härdade bussningar och svängtappar.
- Den sensorfärdiga designen rymmer sensorer av antingen runda eller T-spår.
- Destaco 868-LC ersättningspneumatisk vippklämma har en stor, solid klämarm som enkelt kan modifieras för att passa applikationskrav.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 868CYL: Dessa ersättningscylinderenheter är utformade för att ersätta felaktiga cylindrar i fall den gamla slits ut eller är defekt.
- Destaco 810169: Dessa runda reed-omkopplare har en snabbkopplingsmekanism med en LED för enkel installation. Dessa IP67-klassade omkopplare kan aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder. De är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-spår reed-omkopplare har en snabbfrånkopplingsmekanism utformad för att monteras på cylindrar med T-spår. De är IP67-klassade och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 868-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet, och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 868-LC ersättande pneumatisk vippklämma har gängade hål för att säkerställa enkel och säker installation av klämman på en slät yta.
- Denna enhet monteras vinkelrätt mot klämytan.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
F. Hur anger man den högra hållklämman för en viss applikation?
S. De viktigaste övervägandena är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer det helt klart att krävas en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten & längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.
F. Varför skulle du behöva en håll-ned vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor är designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger och snabbt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften är förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
S. Det är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.