Destaco 858-LC pneumatisk vippklämma är en ersättningsklämma för Destaco 858 klämma. Denna klämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och sedan utnyttjande av den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Den icke-vridbara cylindern kan enkelt dras in med hårda rör i fixturer. Den är idealisk för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska vippklämma har över mitten vipplänkning kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Destaco 858-LC ersättande pneumatisk vippklämma är sensor redo för sensorer av både runda och T-spår stil och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem, vilket eliminerar behovet av externa flödeskontroller och säkerställer smidig fastspänning. Det är en helt fristående enhet och kräver bara en enda tryckkälla. Denna pneumatiska klämma har en innesluten design för MIG och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Den levereras med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna ersättningsklämma kan motstå belastningar upp till 4000 lb och levereras integrerad med solida stångklämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 858-LC pneumatisk vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Den kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
Användningsområden:
Destaco 858-LC ersättningspneumatisk vippklämma används för att klämma fast, positionera och hålla metallplåtar och delar i fixturer och hanteringssystem. Den är idealisk för flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 858-LC vippklämma består av en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för smidig drift.
- Den levereras med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Denna enhet har en sensorfärdig design för att rymma antingen T-slits eller runda sensorer.
- Destaco 858-LC ersättningsklämma är integrerad med solida spännarmar för att hålla arbetsstycken säkert på plats.
- Den kan hålla laster upp till 4000 lb.
- Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 850450-63-1-00: Dessa ersättningstätningssatser används i kombination med Destaco 858 pneumatiska vippklämmor för obehindrad funktion.
- Destaco 810169: Dessa runda reed-omkopplare är designade för användning med Destaco 858-LC ersättningspneumatisk vippklämma och har en snabbkopplingsmekanism med en LED för enkel installation. Dessa IP67-klassade omkopplare kan aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder. De är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-slits reed-omkopplare har en snabbkopplingsmekanism och är designade för att monteras på cylindrar med T-spår. De är IP67-klassade och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 858-LC ersättningspneumatisk vippklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och säkerställer miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 858-LC ersättande pneumatisk vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under monterings- eller tillverkningsprocesser för fordonsdelar.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.