Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Sprutpistol Gravity | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity

Finns i lager
Artikel: AE2MBY Modell: COMM-HS1-12Korsreferens: 4YEG3

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftkonsumtion4.5 cfm @ 29 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet8 oz.
VätskehastighetLåg
Vätsketillförsel typTyngdkraften
Munstycksstorlek0.045 "/ 1.2 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMycket låg till medium
Mönsterstorlek8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP sprutpistol är ett högprecisionsverktyg som används för att få en finare finish än konventionella sprutpistoler. Den kan användas med både vatten- och lösningsmedelsbaserade beläggningsprodukter. Denna sprutpistol används ofta i bilverkstäder för lackering.

Funktioner:

  • DeVilbiss färgsprutpistol av pistoltyp fungerar med HVLP-färgspraysystem för att fördela högvolym, lågtrycksdimma av färg och lack på ytor.
  • Den är utrustad med vätskespetsar och nålar i rostfritt stål för korrosionsbeständighet.
  • HVLP luftkåpor tillåter överlägsen finfördelning av både lösningsmedel och vattenbaserade material.
  • Dess balanserade luftventildesign ger lätt avtryckare och förbättrat luftflöde.
  • Denna spruta har en lätt, smidd aluminiumkropp för enkel manövrering.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • SCAQMD

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka typer av HVLP-system finns det?

A.

  • Dedikerade system: De använder en turbin för att finfördela luften.
  • Konverteringssystem: De flyttar högtrycksluft från en kompressor till ett lågtrycksmunstycke för att ge en mer kontrollerad spray.

F. Vad är munstycksstorleken på denna sprutpistol?

A. 0.045 tum.

F. Vad är luftförbrukningen för denna sprutpistol?

A. 4.5 CFM vid 29 psi.

F. Varför är denna pistol känd som en sprutpistol av gravitationstyp?

A. Färgen strömmar från koppen till munstycket via gravitationskrafter. Därför kallas det en sprutpistol av gravitationstyp.

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp sprutpistol sug | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 921 kr
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Sprutpistol Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "7 324 kr
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprutpistoltryck | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 625 kr
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprutpistol sifon / tryck | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "8 095 kr
DEVILBISS JGA-660 Hvlp sugpistol sug | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "11 377 kr
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprutpistoltryck | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "11 025 kr
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-sprutpistolens tryck | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "11 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity
9 203 kr /enhet