Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS JGA-660 Hvlp sugpistol sug | AD9LJV 4TH17

DEVILBISS JGA-660 Hvlp sprutpistolsug

Finns i lager
Artikel: AD9LJV Modell: JGA-660Korsreferens: 4TH17
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
11 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftkonsumtion22.0 cfm @ 50 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet1 qt.
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typSifon
Munstycksstorlek0.086 "/ 2.2 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMycket låg till medium
Mönsterstorlek10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

DeVilbiss JGA-660 sprutpistolsug med hög volym lågtryck (HVLP) är utformad för att aerosolisera och driva färger, fläckar, fernissor och lacker på ytor med en hög luftvolym vid låga tryck. Det är en färgsprayenhet av pistoltyp som fungerar med HVLP-färgspraysystem lämpliga för målning av möbler och skåp i tillverknings- och målningsapplikationer.

Funktioner:

  • DeVilbiss JGA-660 HVLP sprutpistol har en sifon för snabb och områdesfokuserad leverans av sprayfärg.
  • Den ger ett mycket lågt till medium färgviskositetsområde med en munstycksstorlek på 2.2 mm.
  • Denna enhet kommer med en gravitationskopp och en 1.8 mm vätskespets som möjliggör flöde upp till 8 oz per minut.
  • Den är gjord av rostfritt stål för tuffa applikationer, korrosionsbeständighet och skydd mot hårda självetsande primers.

Kompatibla tillbehör:

  • DeVilbiss JGA-4046-22, JGA-402-DEX och KK-4987-2: Dessa sprutpistols vätskemunstycken (JGA-4046-22) och sprutpistolnålar (JGA-402-DEX) är designade för att ersätta utslitna delar av JGA-660 HVLP sprutpistoler och sprutpistolreparationssatser (KK-4987-2) krävs vidare för deras underhåll.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en luftpistol på matarkopparna?

A.

  • Anslut lufttillförselledningen till luftintaget.
  • Luften kommer att filtreras och styras av en lufttransformator som placeras nära kanonen.
  • Anslut vätskeslangen eller sugkoppen till materialinloppet.
  • Blanda, förbered och sila materialet som ska sprayas.
  • Fyll tryck- eller sugkoppen med materialet. Se till att inte överfylla den.
  • Starta pistolluften vid tillförselpunkten. Anpassa lufttrycket som används för finfördelning.
  • Aktivera tryckkoppens tilluftsventil om en sådan finns.
  • Vrid ventilskaftet moturs för att öppna spridarens justeringsventil.
  • Öppna vätskenålens justerskruv genom att vrida moturs.
  • Spraya sedan ett testområde.

F. Hur underhåller man sprutpistolsystemet?

A.

  • Använd en fast borste för att rengöra utsidan av luftlocket och vätskespetsen.
  • Använd en tandpetare eller kvasthalm för att rengöra hålen i locken vid behov.
  • Använd aldrig ett hårt eller trådbundet föremål eftersom det kan skrapa eller skapa hål och förvränga sprutmönstret.
  • Ta bort överflödigt material vid källan och spola sedan med lämpligt lösningsmedel för att rengöra vätskepassager.
  • Rengör utsidan av pistolen med en trasa doppad i lösningsmedel.
  • Sänk aldrig ner helt i lösningsmedel eftersom det kan skada smörjmedel och packningar.

F. Kräver sprutpistoler smörjning?

S. Ja, vid avtryckarlagerbulten och luftventilskaftet där de går in i luftventilenheten, tillsätt en droppe sprutpistolsmörjmedel varje dag. Olja bör också appliceras på vätskenålens skaft där den kommer in i packningsmuttern. Förutom dessa måste triggerpunkter, justeringsrattar, baffelgängor och luftventilpatroner också smörjas.

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp sprutpistol sug | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 921 kr
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Sprutpistol Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "7 324 kr
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprutpistoltryck | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 625 kr
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprutpistol sifon / tryck | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "8 095 kr
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprutpistoltryck | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "11 025 kr
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-sprutpistolens tryck | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "11 500 kr
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Sprutpistol Gravity | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"9 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS JGA-660 Hvlp sprutpistolsug
11 377 kr /enhet