Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprutpistoltryck | AA4UWJ 13E906

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprutpistoltryck

Finns i lager
Artikel: AA4UWJ Modell: FLG-HVP-315Korsreferens: 13E906
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
6 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftkonsumtion13.5 cfm @ 23 psi
Luftintag1 / 4 "
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.059 "/ 1.5 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium
Mönsterstorlek13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp sprutpistol sug | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 921 kr
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Sprutpistol Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "7 324 kr
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprutpistol sifon / tryck | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "8 095 kr
DEVILBISS JGA-660 Hvlp sugpistol sug | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "11 377 kr
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprutpistoltryck | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "11 025 kr
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-sprutpistolens tryck | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "11 500 kr
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Sprutpistol Gravity | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"9 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprutpistoltryck
6 625 kr /enhet