DEWALT 7734HD5-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, kolstål, 25PK | CG6MPR 448L39

DEWALT 7734HD5-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, kolstål, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPR Modell: 7734HD5-PWRKorsreferens: 448L39

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 662 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong2 3 / 8 "
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 5 / 8 "
Min. Inbäddning2 3 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)6,815 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Tension (lbs.)16,400 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)12,830
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)14,815
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7734HD5-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, kolstål, 25PK
2 662 kr /packa