Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT D180002 Hålsågsats för elektriker | AF2KVV 6UT74

DEWALT D180002 Hålsågssats för elektriker

Finns i lager
Artikel: AF2KVV Modell: D180002Korsreferens: 6UT74
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
1 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikers hålsågsats
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1/2 "eller 5/8"
ByggBi-Metall
Max. Skärdjup1.49 till 1.84 "
Antal bitar9
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Pitch stilVariabel Pitch
Utbud av sågstorlekar7/8" to 2-1/2"
Skaftstorlek1/4 "Hex, 3/8" Hex och 7/16 "Hex
TänderHSS
Tänder per tum4/5 tpi
Tråd storlek1/2"-20 or 5/8"-18"
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall
Använd ArborLiten stor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT D180002 Hålsågssats för elektriker
1 798 kr /enhet