Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DCE1511 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 1 AWG Max, 1/0 AWG | CP3RBA 54DC50

DEWALT DCE1511 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 1 AWG Max, 1/0 AWG

Finns i lager
Artikel: CP3RBA Modell: DCE1511Korsreferens: 54DC50

Få det Maj 16, Torsdag
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrippbussning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DEWALT DCE15115 avisoleringsbussning, för aluminium, 500 MCM, THHN/XHHW, Används med DCE151 XR, 1 antal stycken | CP3RAB 54DC64 DCE15115810SEK
DEWALT DCE1513 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 1/0 till 2/0 AWG Max, 2/0 AWG, THHN/XHHW | CP3RAC 54DC52 DCE1513886SEK
DEWALT DCE1514 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 2/0 AWG Max, 3/0 AWG, THHN/XHHW | CP3RAD 54DC53 DCE1514799SEK
DEWALT DCE1519 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 250 MCM Max, 300 MCM, THHN/XHHW | CP3RAE 54DC58 DCE1519820SEK
DEWALT DCE15110 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 250 till 300 MCM Max, 300 MCM, THHN/XHHW | CP3RAF 54DC59 DCE15110821SEK
DEWALT DCE1516 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 3/0 AWG Max, 4/0 AWG, THHN/XHHW | CP3RAG 54DC55 DCE1516823SEK
DEWALT DCE15111 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 300 MCM Max, 350 MCM, THHN/XHHW | CP3RAH 54DC60 DCE15111813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DCE1511 avisoleringsbussning, för aluminium/koppar, 1 AWG Max, 1/0 AWG
822SEK /enhet