Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW0851 Laserlayoutverktyg Interiör och exteriör röd 100 fot | AH3BZH 31CL60

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool Interiör och Exteriör Röd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AH3BZH Modell: DW0851Korsreferens: 31CL60

Få det Maj 20, Måndag
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
6 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinje- och punktlaser
Noggrannhet+/- 1/8 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde100 grader
Automatisk avstängningNej
Höjd4"
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
IP-värdeInte betygsatt
Laserklass2
Längd9"
NivelleringstypElektronisk självnivellering
Lägen0
Antal strålar5
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer1
Antal injektionsflaskor0
Kraftkälla(3) AA-batterier
Förinställd vinkelIngen
ProjektionHorisontell
Räckvidd med detektor165 ft.
Räckvidd utan detektor100 ft.
Roterande hastighetIcke roterande
Tråd storlek1/4-20, 5/8-11
Totalt antal injektionsflaskor0
Visuella / hörbara indikatorerBlinkande sekvens för out of level
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool Interiör och Exteriör Röd 100 fot
6 352 kr /enhet