Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1572 Spadbitsdiameter 3/8 Shank Hex 1/4 | AD7DYY 4DV93

DEWALT DW1572 Spadbitsdiameter 3/8 Skaft Hex 1/4

Finns i lager
Artikel: AD7DYY Modell: DW1572Korsreferens: 4DV93
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpadebit
Bit Dia.3 / 8 "
ByggKolstål
Diameter3 / 8 "
MaterialKolstållegering
Total längd6"
SkaftstorlekHex 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
DEWALT DW1571 Spadbitsdiameter 5/16 Skaftkantsax 1/4 | AD7DYX 4DV92 DW15715 / 16 "5 / 16 "55SEK
DEWALT DW1573 Spadbitsdiameter 7/16 Skaft-sexkant 1/4 | AD7DYZ 4DV94 DW15737 / 16 "7 / 16 "47SEK
DEWALT DW1574 Spadbitsdiameter 1/2 skaft sexkant 1/4 | AD7DZA 4DV95 DW15741 / 2 "1 / 2 "60SEK
DEWALT DW1575 Spadbitsdiameter 9/16 Skaft 1/4 | AD7DZB 4DV96 DW15759 / 16 "9 / 16 "56SEK
DEWALT DW1582 Spadbitsdiameter 1 skaft-sexkant 1/4 | AD7EGQ 4DY13 DW15821"1"65SEK
DEWALT DW1584 Spadbitsdiameter 1 1/4 Shank Hex 1/4 | AD7EGT 4DY15 DW15841.25 "1 1 / 4 "93SEK
DEWALT DW1585 Spade Bit Diameter 1 3/8 Skaft Hex 1/4 | AD7EGU 4DY16 DW15851.375 "1 3 / 8 "102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1572 Spadbitsdiameter 3/8 Skaft Hex 1/4
49SEK /enhet