Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1708 Brad Point-borr 5/16 tum | AE6JXK 5TE22

DEWALT DW1708 Brad Point borr 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE6JXK Modell: DW1708Korsreferens: 5TE22
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrad Point borr
Bit Dia.5 / 16 "
ByggKolstål
Diameter5 / 16 "
MaterialKolstållegering
Antal bitar2
Total längd4.593
Skaftstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterAntal bitarTotal längdSkaftstorlekPris
DEWALT DW1702 Brad Point borr 1/8 tum | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "48SEK
DEWALT DW1704 Brad Point borrkrona 3/16 tum | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "53SEK
DEWALT DW1706 Brad Point borr 1/4 tum | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "80SEK
DEWALT DW1710 Brad Point borrkrona 3/8 tum | AE6JXL 5TE23 DW17103 / 8 "3 / 8 "25.25 "3 / 8 "110SEK
DEWALT DW1714 Brad Point borr 1/2 tum | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1708 Brad Point borr 5/16 tum
93SEK /enhet