Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5424 slagborr Sds Plus 5/16 x 6 tum | AD9KZZ 4TG25

DEWALT DW5424 Hammarborr Sds Plus 5/16 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD9KZZ Modell: DW5424Korsreferens: 4TG25

Få det Maj 15, Onsdag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.5 / 16 "
Borrlängd4"
Antal skärhuvuden4
Total längd6"
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW5223B25 hammarborr Sds 3/16 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "251 515 kr
DEWALT DW5224B25 Hammerborr Sds 1/4 x 4 tum - Förpackning med 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "251 463 kr
DEWALT DW5225B25 hammarborr Sds 1/4 x 6 tum - 25-pack | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "251 590 kr
DEWALT DW5230B25 Hammarborr 3-platt 3/8 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-plan3 / 8 "251 978 kr
DEWALT DW5235B10 Hammarborr 3-plan 1/2 x 6 tum - Förpackning med 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-plan3 / 8 "101 140 kr
DEWALT DW5403B25 slagborr Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - 25-pack | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "252 184 kr
DEWALT DW5417B25 Hammerborr Sds Plus 1/4 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "251 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5424 Hammarborr Sds Plus 5/16 x 6 tum
123SEK /enhet