Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA1HS516IRB Insatsbit 1/4 x 1 tum 5/16 tum punkt PK50 | AG9GTN 20GW51

DEWALT DWA1HS516IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5/16 Inch Point PK50

Finns i lager
Artikel: AG9GTN Modell: DWA1HS516IRBKorsreferens: 20GW51
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
646SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilHex
FinishMagnesiumfosfat
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek5 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DWA1HS732IRB Insatsbit 1/4 x 1 tum 7/32 tum punkt PK50 | AG9GTP 20GW53 DWA1HS732IRB7 / 32 "50514SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA1HS516IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5/16 Inch Point PK50
646SEK /packa