Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE 04514JWZGH Kärnbit 4-1 / 2 x 1-1 / 4-7 tum | AF7LAF 21UN33

DIAMOND VANTAGE 04514JWZGH kärnbit 4-1/2 x 1-1/4-7 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LAF Modell: 04514JWZGHKorsreferens: 21UN33

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärnbit
Borrlängd14 "
Total längd14 "
Storlek4-1/2 x 1-1/4-7"
Tråd storlek8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.88
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBorrlängdArtikelTotal längdStorlekTråd storlekPris
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Core Bit 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Kärnbit14 "2 x 1-1/4-7"81 953 kr
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Core Bit 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Kärnbit14 "4 x 1-1/4-7"83 369 kr
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Core Bit 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Kärnbit14 "6 x 1-1/4-7"84 863 kr
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Core Bit 8 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Kärnbit14 "8 x 1-1/4-7"86 715 kr
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Kärnbit14 "10 x 1-1/4-7"87 845 kr
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Core Bit 3 tum | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Kärnbit14 "3"82 775 kr
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1/4 Tum | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Kärnbit14 "4-1 / 4 "83 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04514JWZGH kärnbit 4-1/2 x 1-1/4-7 tum
3 488 kr /enhet