Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H Deprimerat mitthjul T29 4-1 / 2 tum | AF7HJW 21AP51

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H Nedsänkt mitthjul T29 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7HJW Modell: DXA2930P45HKorsreferens: 21AP51
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
1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialDiamant
Arbor Storlek5 / 8 "
Diameter4.5 "
GradeÖverlägsen
Grit40 till 50
Max. Varvtal13600
Tjocklek3 / 32 "
TypTyp 29
HjultypFinare slipning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod6804210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalTjocklekTypHjultypPris
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Deprimerat mitthjul T27 4 tum | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar2 491 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H Deprimerat mitthjul T27 5 tum | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar2 838 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Deprimerat mitthjul T27 7 tum | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar5 233 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Deprimerat mitthjul T27 4-1 / 2 tum | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar2 644 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Deprimerat mitthjul T29 4 tum | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Typ 29Finare slipning1 522 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Deprimerat mitthjul T29 5 tum | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Typ 29Finare slipning2 164 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Deprimerat mitthjul T29 6 tum | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Typ 29Finare slipning2 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H Nedsänkt mitthjul T29 4-1/2 tum
1 752 kr /enhet