Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Deprimerat mitthjul T27 4-1 / 2 tum | AF7HJQ 21AP45

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Nedsänkt mitthjul T27 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7HJQ Modell: DXA2730P45HKorsreferens: 21AP45
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
2 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialDiamant
Arbor Storlek5 / 8 "
Diameter4.5 "
GradeÖverlägsen
Grit40 till 50
Max. Varvtal13600
Tjocklek5 / 32 "
TypTyp 27
HjultypKapning och slipning av rörledningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod6804210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalTjocklekTypHjultypPris
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Deprimerat mitthjul T27 4 tum | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar2 391 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H Deprimerat mitthjul T27 5 tum | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar2 725 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Deprimerat mitthjul T27 7 tum | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Typ 27Kapning och slipning av rörledningar5 024 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Deprimerat mitthjul T29 4 tum | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Typ 29Finare slipning1 522 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Deprimerat mitthjul T29 5 tum | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Typ 29Finare slipning2 078 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Deprimerat mitthjul T29 6 tum | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Typ 29Finare slipning2 406 kr
DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Deprimerat mitthjul T29 7 tum | AF7HJV 21AP49 DXA2930P07H7"86003 / 32 "Typ 29Finare slipning3 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Nedsänkt mitthjul T27 4-1/2 tum
2 538 kr /enhet