Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5

Finns i lager
Artikel: AG9PEU Modell: DXE0130P0906CKorsreferens: 21AP63
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
6 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialDiamant
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond knockoutNej
Grit50
Max. Varvtal6800
Tjocklek1 / 2 "
Hjuldiameter9"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1979
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)39.62
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiamond knockoutMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff -hjul 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nej25,0001 / 2 "3"1 848 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff -hjul 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nej19,0000.05 "4"1 974 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Nej12,2251 / 2 "5"2 992 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725 rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5
6 843 kr /enhet