Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff -hjul 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5

Finns i lager
Artikel: AG9PEP Modell: DXE0130P03053Korsreferens: 21AP58
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
1 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialDiamant
Arbor Hole1 / 4 "
Diamond knockoutNej
Grit50
Max. Varvtal25,000
Tjocklek1 / 2 "
Hjuldiameter3"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4309
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiamond knockoutMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff -hjul 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nej19,0000.05 "4"1 974 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Nej12,2251 / 2 "5"2 992 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725 rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 892 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Nej68001 / 2 "9"6 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5
1 848 kr /enhet