Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5 | AG9PER 21AP60

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5

Finns i lager
Artikel: AG9PER Modell: DXE0130P0505CKorsreferens: 21AP60
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
2 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialDiamant
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond knockoutNej
Grit50
Max. Varvtal12,225
Tjocklek1 / 2 "
Hjuldiameter5"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7965
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiamond knockoutMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff -hjul 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nej25,0001 / 2 "3"1 700 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff -hjul 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nej19,0000.05 "4"1 835 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725 rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 500 kr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Nej68001 / 2 "9"6 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5
2 752 kr /enhet