Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C315 pappersdiagram, 3 tum, 25 till 50 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AD2FVZ 3NZY9

DICKSON C315 Papperskarta, 3 tum, 25 till 50 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60

Finns i lager
Artikel: AD2FVZ Modell: C315Korsreferens: 3NZY9
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
728SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)3
Mätområde25 till 50 grader. C
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C314 Papperskarta, 3 tum, 10 till 35 grader. C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC8XDV 3ELT3 C314310 till 35 Deg.C7 dag60958SEK
DICKSON C301 Papperskarta, 3 tum, -14 till 32 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AC8XEC 3ELU1 C301314 till 32 grader F.24 hrs.601 001 kr
DICKSON C317 Papperskarta, 3 tum, -5 till 20 grader. C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AC8XEF 3ELU4 C31735 till 20 grader. C24 hrs.601 003 kr
DICKSON C313 Papperskarta, 3 tum, 10 till 35 grader. C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AC8XEM 3ELV1 C313310 till 35 Deg.C24 hrs.60942SEK
DICKSON C302 pappersdiagram, 3 tum, -14 till 32 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC9RJC 3JG31 C302314 till 32 grader F.7 dag60995SEK
DICKSON C303 Papperskarta, 3 tum, 4 till 50 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AC9RJD 3JG32 C30334 till 50 grader F.24 hrs.601 001 kr
DICKSON C304 Papperskarta, 3 tum, 4 till 50 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC9RJE 3JG33 C30434 till 50 grader F.7 dag60995SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C315 Papperskarta, 3 tum, 25 till 50 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60
728SEK /packa