Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C317 Papperskarta, 3 tum, -5 till 20 grader. C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AC8XEF 3ELU4

DICKSON C317 pappersdiagram, 3 tum, -5 till 20 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60

Finns i lager
Artikel: AC8XEF Modell: C317Korsreferens: 3ELU4
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
1 003 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)3
Mätområde5 till 20 grader. C
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C314 Papperskarta, 3 tum, 10 till 35 grader. C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC8XDV 3ELT3 C314310 till 35 Deg.C7 dag60958SEK
DICKSON C301 Papperskarta, 3 tum, -14 till 32 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AC8XEC 3ELU1 C301314 till 32 grader F.24 hrs.601 001 kr
DICKSON C313 Papperskarta, 3 tum, 10 till 35 grader. C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AC8XEM 3ELV1 C313310 till 35 Deg.C24 hrs.60942SEK
DICKSON C302 pappersdiagram, 3 tum, -14 till 32 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC9RJC 3JG31 C302314 till 32 grader F.7 dag60995SEK
DICKSON C303 Papperskarta, 3 tum, 4 till 50 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AC9RJD 3JG32 C30334 till 50 grader F.24 hrs.601 001 kr
DICKSON C304 Papperskarta, 3 tum, 4 till 50 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AC9RJE 3JG33 C30434 till 50 grader F.7 dag60995SEK
DICKSON C305 Papperskarta, 3 tum, 50 till 96 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AC9RJF 3JG34 C305350 till 96 grader F.24 hrs.601 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C317 pappersdiagram, 3 tum, -5 till 20 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60
1 003 kr /packa