Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON PW476 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 300 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHE 16A181

DICKSON PW476 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 300 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet

Finns i lager
Artikel: AA7JHE Modell: PW476Korsreferens: 16A181
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
11 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagraminspelare
Noggrannhet+ / - 2%
LarmetN
Batteritid1 år
Kalibrerings certifikatGenerisk
Diagramstorlek (in.)4
förbindelse1/4 "NPT-gänga, 5/8" hex
Djup2.9 "
Digital avläsningN
VisaN
luftfuktighet0-95% RF ej kondenserande
Längd6.25 "
StrömförsörjningAA batteri
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi
Inspelningstid7 Days
FjärrkontrollN
Temp. Räckvidd-22 till 122F (-30 till 50C)
TypTryck
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson PW476 kartskrivare används i industriella svetsapplikationer. Den är utformad för optimal prestanda och fokuserar på hållbarhet och effektivitet. Denna diagramskrivare är ett viktigt verktyg för proffs inom svetsindustrin.

Funktioner:

  • Denna sjökortsskrivare har ett larm för realtidsövervakning och svarsmöjligheter.
  • Den drivs av AA-batterier, vilket säkerställer en lättillgänglig och allmänt tillgänglig strömkälla.
  • Denna sjökortsskrivare inkluderar ett kalibreringscertifikat (generiskt) för ökad noggrannhet i mätningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en sjökortsskrivare?

A.

  • Identifiera det specifika syftet och tillämpningen för sjökortsskrivaren.
  • Överväg vilken typ av mätningar som behövs och säkerställ kompatibilitet.
  • Utvärdera inspelarens noggrannhet baserat på applikationskrav.
  • Välj en lämplig diagramstorlek och upplösning för detaljerad information.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna sjökortsskrivare?

A.

  • Genomför regelbundna visuella inspektioner.
  • Använd icke-slipande material för rengöring.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för rengöring.
  • Stäng av inspelaren före rengöring.
  • Använd fodral för att förhindra repor på skärmar.

F. När ska jag byta ut denna Dickson PW476 sjökortsskrivare?

A.

  • Byt ut vid slutet av den rekommenderade livslängden.
  • Byt ut om skadan är irreparabel.
  • Uppgradera för avancerade funktioner.
  • Byt ut om konsekventa kalibreringsfel uppstår.
  • Byt ut när applikationen behöver utvecklas.

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)tryck~~POS=TRUNCInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris
DICKSON PW470 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 100 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHC 16A179 PW47040 till 100 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 289 kr
DICKSON PW474 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 200 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHD 16A180 PW47440 till 200 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 326 kr
DICKSON PW479 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 500 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHF 16A182 PW47940 till 500 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON PW476 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 300 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet
11 289 kr /enhet