Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1284PK Well Nut, Steel, 6 X 1.00mm Thread Size, 10Pk | AD3PEM 40K764

DISCO 1284PK brunnsmutter, stål, 6 x 1.00 mm gängstorlek, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PEM Modell: 1284PKKorsreferens: 40K764
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Höjd11 / 16 "
MaterialGummi
Mutter typVäl
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek6 x 1mm
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod4016995010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1284PK brunnsmutter, stål, 6 x 1.00 mm gängstorlek, 10 pk
264SEK /packa