Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1609PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 3/16 Inch Storlek, 25Pk | AD3PHB 40K825

DISCO 1609PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 3/16 Inch Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PHB Modell: 1609PKKorsreferens: 40K825
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
251SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Flänsdia.7 / 16 "
Grip Range5/64 "till 15/64"
Huvud Dia.7 / 16 "
Head TypDome
Hålstorlek3 / 16 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1"
NittmaterialAluminium
NittypHjulförkläde

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1609PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 3/16 Inch Storlek, 25Pk
251SEK /packa