Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON G150-E-BR Adapter 1-1/2 tum 250 Psi mässing | AE3CVF 5CGE1

DIXON G150-E-BR Adapter 1-1/2 tum 250 Psi mässing

Finns i lager
Artikel: AE3CVF Modell: G150-E-BRKorsreferens: 5CGE1
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypAdapter för hane x slangskaft
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypE
PackningsmaterialBuna-N
Slangstorlek1.5 "
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekSlangstorlekMax. TryckPris
DIXON G100-E-BR Adapter 1 tum 250 Psi Smidd Mässing | AE3CUX 5CGD3 G100-E-BR1"1"250 psi436SEK
DIXON G200-E-BR Adapter 2 Inch 250 Psi Smidd Mässing | AE3CVP 5CGE9 G200-E-BR2"2"250 psi901SEK
DIXON G300-E-BR Adapter 3 Inch 125 Psi Smidd Mässing | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi1 708 kr
DIXON G400-E-BR Adapter 4 Inch 100 Psi Smidd Mässing | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi2 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON G150-E-BR Adapter 1-1/2 tum 250 Psi mässing
631SEK /enhet