Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DMC HDSS-150 Hd rörrem 304 Rostfritt stål 1 1/2 tum 5 9/16 tum längd | AD8WHX 4NCA9

DMC HDSS-150 Hd rörrem 304 rostfritt stål 1 1/2 tum 5 9/16 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD8WHX Modell: HDSS-150Korsreferens: 4NCA9
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig rörrem
Hål Dia.7 / 16 "
Längd5 9 / 16 "
Rörstorlek1-1 / 2 "
Tjocklek1 / 8 "
Typ304 Stainless Steel
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.LängdRörstorlekTjocklekBreddPris
DMC HDSS-50 Hd rörrem 304 rostfritt stål 1/2 tum 4 1/8 tum längd | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "62SEK
DMC HDSS-75 Hd rörrem 304 rostfritt stål 3/4 tum 4 5/16 tum längd | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "66SEK
DMC HDSS-100 Hd rörrem 304 rostfritt stål 1 tum 4 3/4 tum längd | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "73SEK
DMC HDSS-125 Hd rörrem 304 rostfritt stål 1 1/4 tum 5 1/8 tum längd | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "95SEK
DMC HDSS-200 Hd rörrem 304 rostfritt stål 2 tum 5 13/16 tum längd | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "108SEK
DMC HDSS-250 Hd rörrem 304 rostfritt stål 2 1/2 tum 6 5/8 tum längd | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "186SEK
DMC HDSS-300 Hd rörrem 304 rostfritt stål 3 tum 7 5/16 tum Längd | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DMC HDSS-150 Hd rörrem 304 rostfritt stål 1 1/2 tum 5 9/16 tum Längd
102SEK /enhet