BALDOR / DODGE 016559 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.5625 tum, betyg 1900 rpm | BC3TEH

BALDOR / DODGE 016559 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.5625 tum, kapacitet 1900 rpm

Artikel: BC3TEH Modell: 016559
27 625 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
För Bore Dia.INTERFERENS
Nominell vridmoment85085.000 i lb
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek3.562 "
Storlek100
Fart1900 rpm

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 016546 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.7500 tum, betyg 1900 rpm | BC3KZJ 01654627 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016560 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.6250 tum, betyg 1900 rpm | BC3LWB 01656027 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016584 Elastomerkoppling, axelstorlek 6.0 tum, kapacitet 1900 rpm | BC3MNF 01658427 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 019924 Elastomerkoppling, axelstorlek 120.0 Mm, kapacitet 1900 rpm | BC3MNH 01992427 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016542 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.50 tum, betyg 1900 rpm | BC3NKY 01654227 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016583 Elastomerkoppling, axelstorlek 5.9375 tum, kapacitet 1900 rpm | BC3NUU 01658327 625 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016550 Elastomerkoppling, axelstorlek 3.0 tum, kapacitet 1900 rpm | BC3NZV 01655027 625 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 016559 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.5625 tum, kapacitet 1900 rpm
27 625 kr /enhet