BALDOR / DODGE 016673 Elastomeric Coupling, Shaft Size 6.4375 Inch, Rating 1500 Rpm | BC3WEW

BALDOR / DODGE 016673 Elastomerisk koppling, axelstorlek 6.4375 tum, kapacitet 1500 rpm

Artikel: BC3WEW Modell: 016673
75 645 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
För Bore Dia.INTERFERENS
Nominell vridmoment340340.000 i lb
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek6.438 "
Storlek140
Fart1500 rpm

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 019953 Elastomerkoppling, axelstorlek 110.0 Mm, kapacitet 1500 rpm | BC3MGD 01995375 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016648 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.7500 tum, betyg 1500 rpm | BC3NEH 01664875 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016652 Elastomerisk koppling, axelstorlek 4.0 tum, betyg 1500 rpm | BC3NUW 01665275 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 019948 Elastomerkoppling, axelstorlek 85.0 Mm, kapacitet 1500 rpm | BC3NVH 01994875 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 019950 Elastomerkoppling, axelstorlek 95.0 Mm, klassificering 1500 rpm | BC3PAF 01995075 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016684 Elastomerisk koppling, axelstorlek 7.7500 tum, betyg 1500 rpm | BC3PLQ 01668475 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 019958 Elastomerkoppling, axelstorlek 150.0 Mm, kapacitet 1500 rpm | BC3PMM 01995875 645 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 016673 Elastomerisk koppling, axelstorlek 6.4375 tum, kapacitet 1500 rpm
75 645 kr /enhet