Baldor / Dodge Taper Lock 117099 2517 X 2-1/2 bushing is a mechanical component used in power transmission systems. It is suitable for securely connecting a hub or pulley to a shaft, ensuring a tight fit & efficient power transfer. This bushing offers a reliable and easily adjustable connection, making it a key component in machinery such as conveyors, pumps and other equipment that require precise shaft-to-hub connections.
Funktioner:
- It comes with a finished bore type and includes a keyway for easy and secure shaft connection.
- This Baldor / Dodge 2517 Taper Lock bushing features sintered steel construction for durability and strength.
- It has a torque capacity of 11600 inch-pounds, suitable for applications requiring substantial torque handling.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man denna bussning?
A. Installationsprocessen innebär att bussningen skjuts in i hålet i komponenten och riktas in den med kilspåren. Bussningen kan behöva knackas försiktigt med en klubba för att säkerställa att den sitter ordentligt. Smörjning kan användas för att underlätta installationen.
F. Hur underhåller man denna Baldor / Dodge Taper-Lock bussning?
A. Regelbunden inspektion för tecken på slitage, smörjning och byte av slitna bussningar är en del av denna bussning rutinunderhåll.
F. Vilka är skillnaderna mellan släta bussningar och flänsförsedda bussningar?
A. Släta bussningar är cylindriska och har samma diameter genomgående, medan flänsförsedda bussningar har en fläns i ena änden för att hjälpa till med axiell fasthållning.
F. Vad är skillnaden mellan en bussning och ett lager?
A. Även om både bussningar och lager ger rotationsstöd, innehåller lager ofta rullande element som kulor eller rullar, medan bussningar har en glidande eller slät yta. Lager är mer lämpade för höghastighets- och högbelastningsapplikationer, medan bussningar ofta används i låghastighets- och lågbelastningsscenarier.
Q. How does a taper locking Dodge 2517 Taper Lock bushing work?
A. It uses a tapered design to create a tight grip when tightened onto the shaft.
Q. What tools are needed for installation?
A. You may need wrenches and a torque wrench for proper installation.
Q. How do I choose the correct Baldor / Dodge Taper Lock bushing size for my application?
A.
- Gather accurate measurements of your shaft, hub, and pulley dimensions.
- Consult manufacturer documentation for sizing guidance.
- Match the bushing's bore size to the shaft diameter and keyway dimensions.
- Ensure the selected bushing can handle your application's maximum torque.
- Choose a bushing material suitable for your environmental conditions.
- Verify compatibility with other components in your system.