Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-257049-X kopplingskabel F-Type RG59 - Paket med 10 | AA4ENX 12H893

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-257049-X kopplingskabel F-Type RG59 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA4ENX Modell: DC-257049-XKorsreferens: 12H893
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCoaxial Connector
kabeltypRG59 plenum coax
FärgSilver
förbindelseF-typ / hane
Hz0-4 GHz
Impedans75 Ohm
InstallationsmetodBifogad Crimp-On Ring
Hamnar1
Storlek1-växel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypförbindelseHzInstallationsmetodPris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 Kabelkoppling BNC / hane RG58 Coax - 10-pack | AA3YLV 11Y862 DC-UG88-1RG58 KoaxBNC / hane0-4 GHz1 bit / Twist-On313SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-5 Kabelkoppling BNC / hane RG6 koax - Förpackning med 10 | AA3YLW 11Y863 DC-UG88-5RG6 KoaxBNC / hane0-4 GHz1 bit / Twist-On293SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-30 Kabelkoppling BNC / hane RG6 koax - Förpackning med 10 | AA3YLX 11Y864 DC-UG88-30RG6 plenum coaxBNC / hane0-4 GHz1 bit / Twist-On319SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-1 Kabelkoppling BNC / hane RG58 Coax - Förpackning med 10 | AA3YLY 11Y865 DC-88-1RG58 KoaxBNC / hane0-4 GHz2 delar / Crimp-On291SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-2 Kabelkopplare BNC / hane RG59 koax - Förpackning med 10 | AA3YLZ 11Y866 DC-88-2RG59 KoaxBNC / hane0-4 GHz2 delar / Crimp-On292SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-5 Kabelkopplare BNC / hane RG6 koax - Förpackning med 10 | AA3YMA 11Y867 DC-88-5RG6 KoaxBNC / hane0-4 GHz2 delar / Crimp-On283SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-10 Kabelkopplare BNC RG59 Plenum Coax - Förpackning med 10 | AA3YMB 11Y868 DC-88-10RG59 plenum coaxBNC / hane0-4 GHz2 delar / Crimp-On293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-257049-X kopplingskabel F-Type RG59 - paket med 10
163SEK /enhet