DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 rostfritt stål plattform 2 lb keps | AA7FEA 15W663

DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 Rostfritt stål Plattform 2 lb lock

Finns i lager
Artikel: AA7FEA Modell: 2202CWKorsreferens: 15W663

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk skala
ApplikationslägenKontrollvägare med produkt-ID
Kapacitet2 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaLED
graderingar0.005
Totala höjden19 "
Total längd14.25 "
Total bredd10 "
Plattformmaterial304 Stainless Steel
Kraftenhet115 VAC
Vägning ytdjup10 "
Väger ytans bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8423810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddApplikationslägenKapacitetPlattformmaterialKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddAnslutningsportarPris
DORAN 4325 Checkweigher Scale Rostfri stålplattform 25 Lb. Kapacitet | AA7FDW 15W659 432510 "Kontrollvägning25 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23222 662 kr
DORAN 4350 Kontrollvågvåg Rostfri stålplattform 50 Lb. Kapacitet | AA7FDX 15W660 435010 "Kontrollvägning50 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23223 373 kr
DORAN 4350/12 Checkweigher Scale Rostfri stålplattform 50 Lb. Kapacitet | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Kontrollvägning50 lb.304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-23224 355 kr
DORAN 43100/12 Kontrollvågvåg Rostfritt stålplattform 100 Lb. Keps | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Kontrollvägning100 lb.304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-23225 120 kr
DORAN 2205CW Checkweigher Scale 304 rostfritt stål plattform 5 lb keps | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID5 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23225 120 kr
DORAN 22010CW Kontrollvågvåg Rostfritt stålplattform 10 Lb. Kapacitet | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID10 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23224 355 kr
DORAN 22025CW Kontrollvågvåg Rostfritt stålplattform 25 Lb. Kapacitet | AA7FED 15W666 22025CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID25 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 Rostfritt stål Plattform 2 lb lock
25 072 kr /enhet