Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN S08R-SCLPR-2 Borrstång S08r-sclpr-2 Höger 0.6 In

Finns i lager
Artikel: AD4LND Modell: S08R-SCLPR-2Korsreferens: 41T488

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.25 "
Sätt i skruvenTS-25.45-6M2
Sätt in form55 graders diamantpositiv
Infoga storlekCPGT-21.51
Sätt i tjocklek0.093 "
Blyvinkel3 grader
MaterialStål
Max. Djup2"
Min. Borra0.6 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd8"
ShankRunda
Shank Dia.0.5 "
StilS08R-SCLPR-2
TypStandardstål
Breddförskjutning0.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSätt i tjocklekClampKlämskruvBlyvinkelMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Borrstång S12s-mclnr-4 Höger 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 377 kr
DORIAN S12S-MCLNL-4 Borrstång S12s-mclnl-4 Vänsterhand 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 549 kr
DORIAN S16T-MCLNR-4 Borrstång S16t-mclnr-4 Höger 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 382 kr
DORIAN S16T-MCLNL-4 Borrstång, 12" Längd, 1.28" Min. Borrning, stål, vänster hand | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 457 kr
DORIAN S20U-MCLNR-4 Borrstång S20u-mclnr-4 Höger 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 486 kr
DORIAN S20U-MCLNL-4 Borrstång S20u-mclnl-4 Vänsterhand 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 760 kr
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borrstång S24u-mclnr-4 Höger 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 graderStål6"1.78 "Multilås5 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN S08R-SCLPR-2 Borrstång S08r-sclpr-2 Höger 0.6 In
1 857 kr /enhet