Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN SGTR-4-8-DC656 skärblad 0.161 tum Bredd 8 | AD4MMU 41U045

DORIAN SGTR-4-8-DC656 avskärningsblad 0.161 tum Bredd 8

Finns i lager
Artikel: AD4MMU Modell: SGTR-4-8-DC656Korsreferens: 41U045

Få det Maj 15, Onsdag
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärblad
Vinkel8 grader
FinishTenn
MaterialKarbid
Bredd0.161 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBreddPris
DORIAN SGTN-2-DC656 avskärningsblad 0.087 tum Bredd 0 | AD4MMJ 41U036 SGTN-2-DC6560 grader0.087 "187SEK
DORIAN SGTN-3-DC656 avskärningsblad 0.122 tum Bredd 0 | AD4MMK 41U037 SGTN-3-DC6560 grader0.122 "187SEK
DORIAN SGTN-4-DC656 skärblad 0.161 tum Bredd 0 | AD4MML 41U038 SGTN-4-DC6560 grader0.161 "213SEK
DORIAN SGTN-5-DC656 skärblad 0.201 tum Bredd 0 | AD4MMM 41U039 SGTN-5-DC6560 grader0.201 "195SEK
DORIAN SGTN-6-DC656 skärblad 0.252 tum Bredd 0 | AD4MMN 41U040 SGTN-6-DC6560 grader0.252 "260SEK
DORIAN 73310182242 Skärblad 0.315 tum bredd 0 | AD4MMP 41U041 733101822420 grader0.315 "539SEK
DORIAN SGTR-2-8-DC656 skärblad 0.087 tum Bredd 8 | AD4MMR 41U043 SGTR-2-8-DC6568 grader0.087 "212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN SGTR-4-8-DC656 avskärningsblad 0.161 tum Bredd 8
242SEK /enhet