Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A90018.5 Jobber Borr 18.5 mm Ljus A900 | AH8AHP 38FP01

DORMER A90018.5 Jobber borrspets 18.5 mm Bright A900

Finns i lager
Artikel: AH8AHP Modell: A90018.5Korsreferens: 38FP01

Få det Maj 16, Torsdag
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.7283
Mått typmetrisk
Borrstorlek18.50mm
FinishBright
Flöjlängd135mm
ListnummerA900
MaterialKoboltstål
Total längd198mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)0.8
Fartygets längd (cm)4.8
Fartygets bredd (cm)0.8
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A9001.1 Jobbborr 36mm Ljus A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433metrisk14mm36mm1-7 / 64 "52SEK
DORMER A9002.5 Jobber borr 2.50 mm ljus A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metrisk30mm57mm2.5 "38SEK
DORMER A9003.0 Jobber borr 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metrisk33mm61mm3"24SEK
DORMER A9005.5 Jobber-borr 5.50 mm Ljus A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metrisk57mm93mm5.5 "51SEK
DORMER A9006.5 Jobber borrkrona 6.50 mm ljus A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metrisk63mm101mm6.5 "62SEK
DORMER A9006.8 Jobber borr 6.80 mm ljus A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metrisk69mm109mm6-51 / 64 "66SEK
DORMER A9008.0 Jobber-borr 8.00 mm Ljus A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metrisk75mm117mm8"83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A90018.5 Jobber borrspets 18.5 mm Bright A900
688SEK /enhet